曜日別特売
624 レイシィー すりぐち 624 ガラス製 廣田硝子 04850786

レイシィー すりぐち 624 ガラス製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04850786
品番
624
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
仕様
オーブン:×、食器乾燥機:×
材質
ガラス
容量(mL)
120
外寸法(mm)
62×53×H106
電子レンジ
×
食器洗浄機
×

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする