曜日別特売
MD-22K 電動ミートチョッパー デラックスミンチ MD-22K なんつね 04850926

電動ミートチョッパー デラックスミンチ MD-22K

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04850926
品番
MD-22K
参考基準価格(税別)¥330,000販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
¥329,800

ステンレスヘッドの高性能ロール・ナイフで、原料の加熱がなく鮮度も落ちません。しかも、運転音は静かです。
プレート3.2mmとナイフ1setは標準付

材質
鉄・鋳物、ステンレス
外寸法(mm)
245×575×H440、プレート:Φ83
電源(三相/V)
200
内寸法(Φmm)
投入口:60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする