BB-900 ワーリング ドリンクブレンダー BB-900 WARING(ワーリング) 04850960

ワーリング ドリンクブレンダー BB-900

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04850960
品番
BB-900
参考基準価格(税別)¥94,000販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
¥93,980

クラッシュアイスやフルーツを瞬時にキメ細かくブレンディング。カクテル・ソフトドリンクに本格的なバーブレンダー。
処理容量:最大1.4L・最小0.25L
3分定格

材質
ボトル:ポリカーボネイト、刃:ステンレス
容量(L)
1.6
電源(単相/V)
100 50/60Hz(3分定格)
外寸法(mm)
200×180×H390

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下調理機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする