WARING(ワーリング)
ワーリング フードブレンダー CB-15T
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04851416
品番
CB-15T
参考基準価格(税別)
¥627,900
販売価格(税込)
¥681,780
販売価格(税別)
¥
619,800
バスケットに入れる
高温度の食材や液体の攪拌に最適。
処理容量:最大4.0L・最小0.5L
3分定格
タイマー設定範囲:10秒~3分(最大)
材質
ボトル:ステンレス、刃:ステンレス
容量(L)
6
電源(単相/V)
100(50/60Hz)
外寸法(mm)
270×290×H660、容器取手を含む幅:305