レインボー薬品
コケとーるしっかり原液
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(300mL)
注文コード
04851626
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥988
販売価格(税別)
¥
898
バスケットに入れる
薄めて使用するタイプの、広くまけてお得なコケ駆除剤。家周り、駐車場などに発生したコケをすばやくしっかり枯らす。食品添加物由来の成分を使用。
用途
玄関先・お家まわり・テラス・ベランダなど広い場所のコケ退治に。
成分
陽イオン界面活性剤/銅化合物
適合場所
空地、駐車場、墓地、公園・運動場、家回り、コケが生えた場所
希釈倍率
10倍
散布面積(m
2
)
30~60(約9~18坪)
剤形
液剤(原液)
農耕地/非農耕地
非農耕地用
注意
※非農耕地用の家庭用コケ専用駆除剤
※農薬として使用することはできません