曜日別特売
KG-RL10PA LEDソーラーユニット式 警告用 PVCロープライト トラロープ 10m GOODGOODS(グッド・グッズ) 04859299

KG-RL10PA LEDソーラーユニット式 警告用 PVCロープライト トラロープ 10m GOODGOODS(グッド・グッズ) 04859299
KG-RL10PA LEDソーラーユニット式 警告用 PVCロープライト トラロープ 10m GOODGOODS(グッド・グッズ) 04859299
KG-RL10PA LEDソーラーユニット式 警告用 PVCロープライト トラロープ 10m GOODGOODS(グッド・グッズ) 04859299
KG-RL10PA LEDソーラーユニット式 警告用 PVCロープライト トラロープ 10m GOODGOODS(グッド・グッズ) 04859299
KG-RL10PA LEDソーラーユニット式 警告用 PVCロープライト トラロープ 10m GOODGOODS(グッド・グッズ) 04859299
KG-RL10PA LEDソーラーユニット式 警告用 PVCロープライト トラロープ 10m GOODGOODS(グッド・グッズ) 04859299
KG-RL10PA LEDソーラーユニット式 警告用 PVCロープライト トラロープ 10m GOODGOODS(グッド・グッズ) 04859299
KG-RL10PA LEDソーラーユニット式 警告用 PVCロープライト トラロープ 10m GOODGOODS(グッド・グッズ) 04859299
KG-RL10PA LEDソーラーユニット式 警告用 PVCロープライト トラロープ 10m GOODGOODS(グッド・グッズ) 04859299

LEDソーラーユニット式 警告用 PVCロープライト トラロープ 10m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04859299
品番
KG-RL10PA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,684
販売価格(税別)
¥12,440

ソーラー充電に対応した10mの警告用ロープライトです。赤色LEDが1秒間隔で点滅し、夜間の工事現場や道路工事での注意喚起・誘導に活躍します。左右それぞれ10mまで連結でき、広範囲の設置にも対応。IP65防水仕様で屋外使用に対応し、収納バンド付きで設置・収納にも便利です。

用途
道路工事や建設現場の注意喚起・誘導、夜間作業、工事現場の区画表示、駐車場や施設周辺の警告表示、災害・停電時の非常用照明に。
仕様
【耐張力】700kg
寸法(mm)
Φ15×10000
質量(kg)
2.2
電源
5V・250mA PET単結晶ソーラーパネル
寸法(cm)
LED間隔/30
バッテリー
18650型リチウムイオン電池(3.7V・2200mA)・内蔵式
点灯方式
赤色(発光色)・1秒間隔点滅
充電方式
ソーラー充電/Type-C充電
連結方式
可能長:左右各10mまで(最大30m)
防水保護等級
IP65
点灯時間(時間)
1本使用時:約200/2本使用時:約100
注意
※点灯しない状態で充電を続けないでください。長期間使用しない場合は電源をOFFにし、ソーラーパネルを太陽光に当てない状態で保管してください。連結は左右それぞれ10m以内で使用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする