- 用途
- 道路工事や建設現場の注意喚起・誘導、夜間作業、工事現場の区画表示、駐車場や施設周辺の警告表示、災害・停電時の非常用照明に。
- 寸法(mm)
- Φ25×10000
- 質量(kg)
- 2.2
- 電源
- 5V・250mA PET単結晶ソーラーパネル
- 寸法(cm)
- LED間隔/30
- 発光色
- 赤色
- バッテリー
- 18650型リチウムイオン電池(3.7V・2200mAh)・内蔵式
- 点灯方式
- 赤色・1秒間隔点滅
- 充電方式
- ソーラー充電/Type-C充電
- 連結方式
- 可能長:左右各10mまで(最大30m)
- 防水保護等級
- IP65
- 点灯時間(時間)
- 1本使用時:約200/2本使用時:約100