曜日別特売
JD-01TP ロープライト ルミナスリンクシリーズ専用 補修キット GOODGOODS(グッド・グッズ) 04859317

JD-01TP ロープライト ルミナスリンクシリーズ専用 補修キット GOODGOODS(グッド・グッズ) 04859317
JD-01TP ロープライト ルミナスリンクシリーズ専用 補修キット GOODGOODS(グッド・グッズ) 04859317
JD-01TP ロープライト ルミナスリンクシリーズ専用 補修キット GOODGOODS(グッド・グッズ) 04859317
JD-01TP ロープライト ルミナスリンクシリーズ専用 補修キット GOODGOODS(グッド・グッズ) 04859317
JD-01TP ロープライト ルミナスリンクシリーズ専用 補修キット GOODGOODS(グッド・グッズ) 04859317
JD-01TP ロープライト ルミナスリンクシリーズ専用 補修キット GOODGOODS(グッド・グッズ) 04859317

ロープライト ルミナスリンクシリーズ専用 補修キット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04859317
品番
JD-01TP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,277
販売価格(税別)
¥2,070

TPシリーズのロープライトを補修するための専用キットです。連結ジョイントや連結ピン、収縮チューブ、結束バンド、専用接着剤、エンドキャップを一式セットにしており、故障箇所を修理してロープライトを再利用や長さを短縮する事ができます。

用途
TPシリーズのロープライトの切断・連結部分の補修や、破損時の修理に。
ロープライト補修・短縮用
セット内容
連結ジョイント×1、連結ピン×2、収縮チューブ×2、結束バンド×3、専用接着剤×1、エンドキャップ×1
対応製品
KT-S10RL/KT-S25RL/KT-W10RL/KT-W20RL/KT-C5RLS/TP-S35M/TP-S5M/TP-W10M/TP-S15M/TP-W20M/TP-S20M/TP-S25M
寸法(mm)
180×120×16
質量(g)
30
注意
※必ず指定のカットラインの位置で切断してください。指定場所以外でカットすると不点灯の原因となります。透明シリコンは付属していません。防水・絶縁処理には別途透明シリコンをご用意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする