曜日別特売
SW24-01 LEDテープライトS用 調光器付き電源コード SHOWA 04859378

セット内容

SW24-01 LEDテープライトS用 調光器付き電源コード SHOWA 04859378
SW24-01 LEDテープライトS用 調光器付き電源コード SHOWA 04859378

LEDテープライトS用 調光器付き電源コード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04859378
品番
SW24-01
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798

SHOWA製品テープライトSシリーズに使用できる調光器付き電源コードです。
オン・オフは付属のリモコン操作にて行います。
片面発光時 (100%:900lm 70%:600lm 50%:400lm)

用途
作業種類により明るさ調整が可能。
リモコン送信距離4M程度。
防塵防水規格:IP65
耐衝撃保護等級:IK10
注意
※ご使用の際は、受信機のキャップを外してご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする