曜日別特売
OC2-B2Z5P 電動ズーム搭載2MP POCバレットカメラ マスプロ電工 04869080

代表画像

電動ズーム搭載2MP POCバレットカメラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード04869080品番OC2-B2Z5P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

同軸ケーブル1本で映像と電源を伝送できるワンケーブルカメラ。
カメラの設置場所での電源工事が不要になります。
電動バリフォーカルレンズ搭載の約5倍光学ズームフルハイビジョン画質カメラです。
PoC給電に対応…同軸ケーブル1本で、映像伝送も電源の供給もできるので電源工事が不要です。
従来のアナログカメラシステムで使用している同軸ケーブルでも伝送可能です。
高画質カメラ…フルハイビジョン画質(1920×1080ピクセル)のCMOSセンサー搭載カメラで、より詳細な様子を撮影することができます。
夜間撮影に対応…赤外線による暗視撮影に対応しているため、夜間や照明のない場所の監視も可能です。
防じん防水IP66…防じん防水性能がIP66に対応しているため、適切な設置や防水処理が施されている環境では屋外設置が可能です。
電動バリフォーカルレンズ搭載…監視対象に合わせて、焦点距離を変更できる電動バリフォーカルレンズを搭載しているため、広域の監視にも対応可能です。
光学5倍ズーム…光学5倍ズームに対応しているため、離れた場所の画像を高画質で撮影することができます。

付属品ねじ×3本、アンカー×3本、トルクスレンチ(T10)×1個、位置決めガイド×1部質量(g)約800使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)約DC53(別売のワンケーブルカメラ用レコーダーから給電)消費電力(W)最大6.7ケーブル長(m)約0.3(映像・電源)有効画素数約200万画素(1920H×1080V)機能デイ・ナイト:オート/色/B&W外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91×91×245照度(Lx)撮影:(色)0.001防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)S/N比65dB未満RoHS指令(10物質対応)対応補正機能逆光補正:バックライト補正(BLC)/ワイドダイナミックレンジ補正(WDR)/ハイライト補正(HLC)照射距離(m)赤外線:最大60画角撮影:(水平)約104~32°、(垂直)約56~18°映像出力BNC.J×1内蔵マイクありイメージセンサーCMOSセンサー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする