京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
16
注文コード
04871526
品番
AABWR 1616M-40F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,800
この商品は
寸法B
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
16
用途
あとびき用ホルダ(ABW15チップ用)
仕様
●アンカーピン:LPA-17●ロックスクリュー:HSB4X8R
トラスコ品番
640-0582
寸法H(mm)
16
主な用途
あとびき用ホルダ(ABW15チップ用)
寸法LF(mm)
150
レンチ
FH-2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。