京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法h(mm)
8
注文コード
04871851
品番
ACLCR 0810K-06F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,400
この商品は
寸法h
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法b(mm)
10
寸法h(mm)
8
適合チップ
ひし形80°
勝手
右
クランプシステム
背面クランプ方式
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
7
用途
一般外径ホルダ(CC□□チップ用)
トラスコ品番
153-2227
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。