13521 BLITZ OMP STEERING WHEEL Φ350 BLITZ 04872556

ステアリング本体

BLITZ OMP STEERING WHEEL Φ350

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
この商品はタイプが2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
タイプ
スムースレザー
注文コード
04872556
品番
13521
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥65,780
販売価格(税別)
¥59,800

BLITZ OMP STEERING WHEEL Φ350 Semi-Deep
ストリートからサーキットまで様々なシーンで扱いやすい、外径サイズ350mm・70mmセミディープコーンフレームを採用したOMP製のスポーツステアリング。
アルミ合金フレームをベースに、ブラックのスムースレザーとスエードレザーの2種の組み合わせをラインアップ。GTスタイルの「3本スポーク」タイプです。
コクピットをスポーティに演出するレッドステッチ仕様。レッドのニュートラルサイン入り。
スポーク部には赤のOMPロゴに加え「BLITZ RACING」の専用刻印を追加。BLITZロゴ入りホーンボタンも付属しています。

タイプ
スムースレザー
付属品
ステアリング本体、ホーンボタン
材質
アルミ、スチール、レザー
奥行(mm)
70
ねじピッチ(mm)
ステアリングボスピッチ:70
グリップ径(Φmm)
30
外径(Φmm)
350

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする