曜日別特売
1153069 フェンダーレスKIT BLK LED ナンバー灯付 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 04873238

1153069 フェンダーレスKIT BLK LED ナンバー灯付 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 04873238
1153069 フェンダーレスKIT BLK LED ナンバー灯付 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 04873238
1153069 フェンダーレスKIT BLK LED ナンバー灯付 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 04873238
1153069 フェンダーレスKIT BLK LED ナンバー灯付 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 04873238
1153069 フェンダーレスKIT BLK LED ナンバー灯付 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 04873238
1153069 フェンダーレスKIT BLK LED ナンバー灯付 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 04873238
1153069 フェンダーレスKIT BLK LED ナンバー灯付 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 04873238
1153069 フェンダーレスKIT BLK LED ナンバー灯付 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 04873238

フェンダーレスKIT BLK LED ナンバー灯付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04873238
品番
1153069
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

車体に加工が必要なく、ノーマルウィンカーの取り付けはもちろん、装着位置やステーの形状にまでこだわった、スタイリッシュかつ車検に対応するフェンダーレスキットです。

色
ブラック
角度(°)
ナンバー:40
適合車種
YAMAHA MT-03 '2015 ~ '2025,YAMAHA YZF-R3(ABS) '2015 ~ '2026,YAMAHA MT-25 '2015 ~ '2025,YAMAHA YZF-R25 '2015 ~ '2026,YAMAHA YZF-R25(ABS) '2015 ~ '2026
ナンバー灯
LEDナンバー灯付き
注意
※別売のリフレクターキットTYPE-3が必要です。TYPE-3以外ではタイヤに接触する恐れがあります。
※ナンバー角度「45°」の商品について
※道路運送車両法の新基準により、2021年10月1日以降に新登録された車両への装着は禁止されています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする