曜日別特売
1157105 フェンダーレスKIT BLK 新LEDナンバー灯付 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 04873247

1157105 フェンダーレスKIT BLK 新LEDナンバー灯付 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 04873247
1157105 フェンダーレスKIT BLK 新LEDナンバー灯付 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 04873247
1157105 フェンダーレスKIT BLK 新LEDナンバー灯付 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 04873247
1157105 フェンダーレスKIT BLK 新LEDナンバー灯付 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 04873247
1157105 フェンダーレスKIT BLK 新LEDナンバー灯付 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 04873247
1157105 フェンダーレスKIT BLK 新LEDナンバー灯付 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 04873247
1157105 フェンダーレスKIT BLK 新LEDナンバー灯付 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 04873247
1157105 フェンダーレスKIT BLK 新LEDナンバー灯付 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 04873247

フェンダーレスKIT BLK 新LEDナンバー灯付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04873247
品番
1157105
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

車体に加工が必要なく、ノーマルウィンカーの取り付けはもちろん、装着位置やステーの形状にまでこだわった、スタイリッシュかつ車検に対応するフェンダーレスキットです。

色
ブラック
角度(°)
ナンバー:40
主な適合車種
ZX-25R 20-22/SE 20-26/RR 26/ZX-4R SE/RR 23-26
ナンバー灯
新LEDナンバー灯付き
注意
※純正荷掛けフックを移設して装着することができます。
※別売のリフレクターキットが必要です。
※ナンバー角度「45°」の商品について
※道路運送車両法の新基準により、2021年10月1日以降に新登録された車両への装着は禁止されています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする