曜日別特売
1151110 フェンダーレスKIT BLK 新LEDナンバー灯付 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 04873342

1151110 フェンダーレスKIT BLK 新LEDナンバー灯付 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 04873342
1151110 フェンダーレスKIT BLK 新LEDナンバー灯付 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 04873342
1151110 フェンダーレスKIT BLK 新LEDナンバー灯付 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 04873342

フェンダーレスKIT BLK 新LEDナンバー灯付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は主な適合車種が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
HONDA CB400 SUPER FOUR E-Clutch '2026 ~ '2026
注文コード
04873342
品番
1151110
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

車体に加工が必要なく、ノーマルウィンカーの取り付けはもちろん、装着位置やステーの形状にまでこだわった、スタイリッシュかつ車検に対応するフェンダーレスキットです。

主な適合車種
HONDA CB400 SUPER FOUR E-Clutch '2026 ~ '2026
色
ブラック
角度(°)
ナンバー:40
ナンバー灯
LEDナンバー灯(一灯式)
注意
※別売のリフレクターキットが必要です。
※純正のサイドリフレクターを外すため、代用の貼り付けリフレクターが付属します。
※ナンバー角度「45°」の商品について
※道路運送車両法の新基準により、2021年10月1日以降に新登録された車両への装着は禁止されています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする