ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
フェンダーレスKIT BLK LEDナンバー灯付【リフレクター一体型】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04873360
品番
1153075
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
車体に加工が必要なく、ノーマルウィンカーの取り付けはもちろん、装着位置やステーの形状にまでこだわった、スタイリッシュかつ車検に対応するフェンダーレスキットです。
色
ブラック
角度(°)
ナンバー:40°(専用リフレクター付属)
主な適合車種
YAMAHA MT-125 '2023 ~ '2023
ナンバー灯
LEDナンバー灯付き
注意
※専用リフレクター付属。
※ナンバー角度「45°」の商品について
※道路運送車両法の新基準により、2021年10月1日以降に新登録された車両への装着は禁止されています。