ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
フェンダーレスKIT BLK 新LEDナンバー灯付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
主な適合車種
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
HONDA CBR400R FOUR E-Clutch '2026 ~ '2026
注文コード
04873369
品番
1151111
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
車体に加工が必要なく、ノーマルウィンカーの取り付けはもちろん、装着位置やステーの形状にまでこだわった、スタイリッシュかつ車検に対応するフェンダーレスキットです。
主な適合車種
HONDA CBR400R FOUR E-Clutch '2026 ~ '2026
色
ブラック
角度(°)
ナンバー:40
ナンバー灯
LEDナンバー灯(一灯式)
注意
※別売のリフレクターキットが必要です。
※純正のサイドリフレクターを外すため、代用の貼り付けリフレクターが付属します。
※ナンバー角度「45°」の商品について
※道路運送車両法の新基準により、2021年10月1日以降に新登録された車両への装着は禁止されています。