ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
フェンダーレスKIT BLK LEDナンバー灯付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04873387
品番
1151105
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
車体に加工が必要なく、ノーマルウィンカーの取り付けはもちろん、装着位置やステーの形状にまでこだわった、スタイリッシュかつ車検に対応するフェンダーレスキットです。
色
ブラック
角度(°)
ナンバー:40
適合車種
HONDA CB650R '2021 ~ '2024,HONDA CB650R E-CLUTCH '2024 ~ '2024,HONDA CBR650R '2021 ~ '2024
ナンバー灯
LEDナンバー灯付き
注意
※リフレクターキットTYPE-3が付属しています。
※ナンバー角度「45°」の商品について
※道路運送車両法の新基準により、2021年10月1日以降に新登録された車両への装着は禁止されています。