ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
フェンダーレスKIT BLK 新LEDナンバー灯付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04873396
品番
1159009
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
車体に加工が必要なく、ノーマルウィンカーの取り付けはもちろん、装着位置やステーの形状にまでこだわった、スタイリッシュかつ車検に対応するフェンダーレスキットです。
色
ブラック
角度(°)
ナンバー:40
主な適合車種
HARLEY DAVIDSON X350 '2023 ~ '2023
ナンバー灯
LED(チップ1灯)
注意
※別売のリフレクターキットTYPE-3が必要です。TYPE-3以外ではタイヤに接触する恐れがあります。
※ナンバー角度「45°」の商品について
※道路運送車両法の新基準により、2021年10月1日以降に新登録された車両への装着は禁止されています。