曜日別特売
1153068 フェンダーレスKIT BLK LED ナンバー灯付【リフレクター一体型】 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 04873412

1153068 フェンダーレスKIT BLK LED ナンバー灯付【リフレクター一体型】 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 04873412
1153068 フェンダーレスKIT BLK LED ナンバー灯付【リフレクター一体型】 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 04873412

フェンダーレスKIT BLK LED ナンバー灯付【リフレクター一体型】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04873412
品番
1153068
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

車体に加工が必要なく、ノーマルウィンカーの取り付けはもちろん、装着位置やステーの形状にまでこだわった、スタイリッシュかつ車検に対応するフェンダーレスキットです。

色
ブラック
角度(°)
ナンバー:40
適合車種
YAMAHA MT-09(ABS) '2021 ~ '2022,YAMAHA MT-09 SP '2021 ~ '2022
ナンバー灯
LEDナンバー灯付き
注意
※スリムリフレクターが付属しています。
※ナンバー角度「45°」の商品について
※道路運送車両法の新基準により、2021年10月1日以降に新登録された車両への装着は禁止されています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする