曜日別特売
1157106 フェンダーレスKIT BLK LEDナンバー灯付 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 04873430

1157106 フェンダーレスKIT BLK LEDナンバー灯付 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 04873430
1157106 フェンダーレスKIT BLK LEDナンバー灯付 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 04873430
1157106 フェンダーレスKIT BLK LEDナンバー灯付 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 04873430
1157106 フェンダーレスKIT BLK LEDナンバー灯付 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 04873430
1157106 フェンダーレスKIT BLK LEDナンバー灯付 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 04873430

フェンダーレスKIT BLK LEDナンバー灯付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04873430
品番
1157106
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
¥30,980

車体に加工が必要なく、ノーマルウィンカーの取り付けはもちろん、装着位置やステーの形状にまでこだわった、スタイリッシュかつ車検に対応するフェンダーレスキットです。

色
ブラック
角度(°)
ナンバー:40
適合車種
KAWASAKI Z900 '2026 ~ '2026,KAWASAKI Z900 SE '2025 ~ '2026
ナンバー灯
LEDナンバー灯付き
注意
※別売のリフレクターキットTYPE-3が必要です。TYPE-3以外ではタイヤに接触する恐れがあります。
※純正のサイドリフレクターを外すため、代用の貼り付けリフレクターが付属します。
※ナンバー角度「45°」の商品について
※道路運送車両法の新基準により、2021年10月1日以降に新登録された車両への装着は禁止されています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする