ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
フェンダーレスKIT BLK 新LEDナンバー灯付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
主な適合車種
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
KAWASAKI Z900RS '2018 ~ '2025,KAWASAKI Z900RS CAFE '2018 ~ '2025,KAWASAKI Z900RS SE '2022 ~ '2024
注文コード
04873448
品番
1157104
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
車体に加工が必要なく、ノーマルウィンカーの取り付けはもちろん、装着位置やステーの形状にまでこだわった、スタイリッシュかつ車検に対応するフェンダーレスキットです。
色
ブラック
角度(°)
ナンバー:40
主な適合車種
KAWASAKI Z900RS '2018 ~ '2025,KAWASAKI Z900RS CAFE '2018 ~ '2025,KAWASAKI Z900RS SE '2022 ~ '2024
ナンバー灯
LEDナンバー灯(一灯式)付
注意
※別売のリフレクターキットが必要です。
※ナンバー角度「45°」の商品について
※道路運送車両法の新基準により、2021年10月1日以降に新登録された車両への装着は禁止されています。