ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
フェンダーレスKIT BLK LED ナンバー灯付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合車種
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合車種
YAMAHA XSR900 '2022 ~ '2025,YAMAHA XSR900GP '2024 ~ '2026
注文コード
04873457
品番
1153073
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
車体に加工が必要なく、ノーマルウィンカーの取り付けはもちろん、装着位置やステーの形状にまでこだわった、スタイリッシュかつ車検に対応するフェンダーレスキットです。
適合車種
YAMAHA XSR900 '2022 ~ '2025,YAMAHA XSR900GP '2024 ~ '2026
色
ブラック
角度(°)
ナンバー:40
ナンバー灯
LEDナンバー灯付き
注意
※ナンバー角度「45°」の商品について
※道路運送車両法の新基準により、2021年10月1日以降に新登録された車両への装着は禁止されています。
※別売のリフレクターキットが必要です。