画像準備中

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法h(mm)25 注文コード04876593 品番CCLNR2525M-12
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,998円となります。
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は寸法hなど23種類から選べます 他の種類を見る
適合
レンチ:LW-4
チップブレーカー:CB-16
クランプセット:CE-010
シート:SP-441、SP-443(CN□□1204タイプの場合)
シート止めねじ:M3X8、M3X12(CN□□1204タイプの場合)
勝手 適合チップひし形80° 切込み角Kr(°)95 クランプシステムクランプオン方式 チップ逃げ角(°)0 用途セラミック工具用外径・端面加工用ホルダ H1=h25 寸法L1(mm)150 寸法B(mm)25 寸法L2(mm)32 寸法b(mm)25 寸法h(mm)25 寸法H3(mm)14 寸法F1(mm)32 基準コーナーR0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする