画像準備中

ホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップひし形80° 勝手 クランプシステムクランプオン方式 注文コード04876663 品番S25X-CCLNR 09-30A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,900
この商品は適合チップ・勝手・クランプシステムなど22種類から選べます 他の種類を見る
クランプシステムクランプオン方式 適合チップひし形80° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 勝手 用途ソリッドCBN工具用内径・奥端面加工用ボーリングバー 切刃長さ(mm)9.7 シャンク鋼シャンク 最小加工径(Φmm)30 シャンク径d(Φmm)25 寸法l1(mm)特殊
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする