京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
注文コード
04876672
品番
S32S-CCLNR 09-40A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,700
この商品は
勝手
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径d(Φmm)
32
寸法l1(mm)
250
適合チップ
ひし形80°
勝手
右
クランプシステム
クランプオン方式
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
用途
ソリッドCBN工具用内径・奥端面加工用ボーリングバー
切刃長さ(mm)
9.7
シャンク
鋼シャンク
最小加工径(Φmm)
40
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。