画像準備中

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04878097 品番 CDJNR2525M-15
参考基準価格(税別)¥32,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
勝手 適合チップひし形55° 切込み角Kr(°)93 クランプシステムクランプオン方式 チップ逃げ角(°)0 用途セラミック工具用外径・倣い・引き加工用ホルダ 寸法b(mm)25 寸法h(mm)25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする