京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの ねじ切り用
ホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04878422
品番
CINL3025S-16
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
勝手
左
用途
内径ねじ切りホルダ(TNNチップ用)
寸法H(mm)
23
適合チップ
16IR/L...
寸法LH(mm)
26
寸法LF(mm)
200
寸法WF(mm)
15
寸法DCON(mm)
25
寸法DMIN(mm)
30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。