京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの ねじ切り用
ホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04878456
品番
CINR3732S-16
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
勝手
右勝手
用途
内径ねじ切りホルダ(TNNチップ用)
トラスコ品番
144-5162
寸法H(mm)
30
寸法L1(mm)
250
寸法F(mm)
18.5
寸法D(Φmm)
32
寸法L2(mm)
45
寸法A(Φmm)
37
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。