MA36 スーパーハードコートエース 横浜油脂工業(Linda) 04879809

 

MA36 スーパーハードコートエース 横浜油脂工業(Linda) 04879809
MA36 スーパーハードコートエース 横浜油脂工業(Linda) 04879809
MA36 スーパーハードコートエース 横浜油脂工業(Linda) 04879809
MA36 スーパーハードコートエース 横浜油脂工業(Linda) 04879809
MA36 スーパーハードコートエース 横浜油脂工業(Linda) 04879809
MA36 スーパーハードコートエース 横浜油脂工業(Linda) 04879809
MA36 スーパーハードコートエース 横浜油脂工業(Linda) 04879809

スーパーハードコートエース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1箱(2本)
注文コード
04879809
品番
MA36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

メイングロスポリマー、サブグロスポリマー、RCポリマーとナノカーボンにより優れた被膜を形成します。
従来品に比べRCポリマーを10%UP、より高次元の造膜効果を発揮します。
ディアルグロスポリマー効果で驚きの初期光沢を実現しました。
コストパフォーマンスに優れています。
PRTR法非該当・環境ホルモンフリー・シックハウス、シックスクールに配慮しています。

用途
化学床材の保護・美観維持に。
トラスコ品番
129-2470
材質
主成分:金属架橋型アクリル樹脂・アルカリ可溶性樹脂・ワックス・グリコール系溶剤・可塑剤・1-(2-メトキシ-2-メチルエトキシ)-2-プロパノール
色
乳白色液体
容量(L)
3.89
容量(kg)
4
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする