JPAA3ACHAIR00CK チェーンロック BIANCHI 04879949

 

JPAA3ACHAIR00CK チェーンロック BIANCHI 04879949
JPAA3ACHAIR00CK チェーンロック BIANCHI 04879949
JPAA3ACHAIR00CK チェーンロック BIANCHI 04879949
JPAA3ACHAIR00CK チェーンロック BIANCHI 04879949

チェーンロック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
色チェレステ/ブラック
内容量1個注文コード04879949品番JPAA3ACHAIR00CK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

高強度の4mmチェーンと布製カバーで自転車を守り、傷つけません。

用途
チェーンロック
色
チェレステ/ブラック
チェーン長(mm)
1200
太さ(mm)
【チェーン】4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする