BIANCHI
チューブレギュラー700×28/32C
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04880037
品番
JPPTUBC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
チェレステバルブキャップ付き補修用チェーブ。
用途
自転車用チューブ
長さ(mm)
【バルブ】48
色
ブラック
適合サイズ
700C×28-32