BIANCHI
ダイヤルコイルロック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04880089
品番
JPAA3ADCR00BKCK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
付属のアタッチメントでシートポストに取り付けが可能
用途
ワイヤー錠
色
ブラック/チェレステ
方式
ダイヤル式
ワイヤー長(mm)
1300
ワイヤー太さ(mm)
10