角利(角利産業)
マルチクラフトドリルドライバMDD-010
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04880412
品番
4462
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
組立・補修をスピード化、コード式ドリルドライバーセット
セット内容
電動ドリルドライバー(MDD-180)、キャリングケース、ドライバービット7本、ドリルビット5本、ソケット8個、ソケットアダプター50mm
質量(kg)
2.2 (ケース含む)
サイズ
【ケース】320×110×295【ドリルドライバー】210×220×60
電源
AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.9
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
0~750
定格消費電力(W)
180
チャック能力(mm)
1~10
定格使用時間
20分