角利(角利産業)
3.6V充電ドライバー MCS-36F
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04881446
品番
4684
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
用途
家具の組立や、ちょっとしたお部屋の模様替えなどに
セット内容
専用充電器、ドライバービット3本(No1、No2、-6mm)
材質
ABS樹脂、スチール
寸法(mm)
180×140×60
質量(g)
350
回転数(min
-1
[r.p.m])
210
電源
3.6Vリチウムイオン電池(内蔵)
締付トルク(N・m)
4
充電器電圧(V)
100
充電時間(時間)
3~5
充電可能回数
300回