曜日別特売
4488 MC ドリルドライバー MDD-018N 角利(角利産業) 04882381

MC ドリルドライバー MDD-018N4488

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04882381
品番
4488
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

ネジの締付け・取り外しや木材・金属の穴あけに使用できるAC電源式ドリルドライバー。チャック能力1~10mmで一般的なドリルビットに対応。研究・実験用途から一般作業まで幅広く使えるベーシックモデル。

付属品
ドリルビット3本(プラスNo.1、プラスNo.2、ドリルビット6mm)
その他
【電源】AC100V(50/60Hz)【コード長】1.9m【チャック能力】1~10mmΦ【特長】手軽に使える有線タイプのドリルドライバー
材質
本体/樹脂・金属部品等(詳細記載なし)
質量(kg)
1.3
本体寸法(mm)
225×63×180
穴あけ能力(mm)
【木工】~10【鉄工】~5
型番
MDD-018N

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする