ZR45-3520 LED ライセンス ライトキット ZETA RACING(ジータレーシング) 04883729

ZR45-3520 LED ライセンス ライトキット ZETA RACING(ジータレーシング) 04883729
ZR45-3520 LED ライセンス ライトキット ZETA RACING(ジータレーシング) 04883729
ZR45-3520 LED ライセンス ライトキット ZETA RACING(ジータレーシング) 04883729
ZR45-3520 LED ライセンス ライトキット ZETA RACING(ジータレーシング) 04883729
ZR45-3520 LED ライセンス ライトキット ZETA RACING(ジータレーシング) 04883729
ZR45-3520 LED ライセンス ライトキット ZETA RACING(ジータレーシング) 04883729
ZR45-3520 LED ライセンス ライトキット ZETA RACING(ジータレーシング) 04883729

LED ライセンス ライトキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04883729
品番
ZR45-3520
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

道路運送車両法に対応したコンパクトなライセンスライトとスリムリフレクターのキット。
ナンバープレートと共締めすることで簡単装着。必要最低限の構成でリヤ周りをスッキリまとめられる。
後方から光源が直接見えないように、遮光カバーを付属。
-適合-
126cc~用
-仕様-
光色:ホワイト
電源:12V車専用
配線:ギボシ加工済み
-サイズ-
カバー有:幅56×奥行29×高さ22(mm)
カバー無:幅50×奥行17×高さ16(mm)
-素材-
本体外装:ABS樹脂
レンズ:PMMA(アクリル樹脂)
カバー:PA(ポリアミド樹脂)
ステー:アルミニウム合金
-表面処理-
ステー:アルマイト仕上げ
-内容-
本体×1個
カバー×1個
M5ナット×2本
M5ワッシャー×2個
ステー×1個
リフレクター×1個
防振シート×1枚

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする