ZR46-8010 フラッシャー 延長ボルト 2個入 ZETA RACING(ジータレーシング) 04884079

 

ZR46-8010 フラッシャー 延長ボルト 2個入 ZETA RACING(ジータレーシング) 04884079
ZR46-8010 フラッシャー 延長ボルト 2個入 ZETA RACING(ジータレーシング) 04884079
ZR46-8010 フラッシャー 延長ボルト 2個入 ZETA RACING(ジータレーシング) 04884079
ZR46-8010 フラッシャー 延長ボルト 2個入 ZETA RACING(ジータレーシング) 04884079
ZR46-8010 フラッシャー 延長ボルト 2個入 ZETA RACING(ジータレーシング) 04884079

フラッシャー 延長ボルト 2個入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
04884079
品番
ZR46-8010
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

ウインカーのシャフトを28mm延長するエクステンダー。
カウルなどでウインカーの点灯が隠れないように移設できる。
ネジサイズはM8、ボルトは長さ20mm以内のウインカーに対応。
重さ:8.5g(1個)
素材:アルミニウム合金/ステンレス鋼
表面処理:アルマイト処理
セット内容
本体:2個
ギボシ端子(Φ4オス):4セット

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする