ZR45-3510 LED ライセンス ライト ZETA RACING(ジータレーシング) 04884140

ZR45-3510 LED ライセンス ライト ZETA RACING(ジータレーシング) 04884140
ZR45-3510 LED ライセンス ライト ZETA RACING(ジータレーシング) 04884140
ZR45-3510 LED ライセンス ライト ZETA RACING(ジータレーシング) 04884140
ZR45-3510 LED ライセンス ライト ZETA RACING(ジータレーシング) 04884140
ZR45-3510 LED ライセンス ライト ZETA RACING(ジータレーシング) 04884140
ZR45-3510 LED ライセンス ライト ZETA RACING(ジータレーシング) 04884140
ZR45-3510 LED ライセンス ライト ZETA RACING(ジータレーシング) 04884140
ZR45-3510 LED ライセンス ライト ZETA RACING(ジータレーシング) 04884140
ZR45-3510 LED ライセンス ライト ZETA RACING(ジータレーシング) 04884140

LED ライセンス ライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04884140
品番
ZR45-3510
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

道路運送車両法に対応したコンパクトなライセンスライト。
広い照射範囲、高い防水性、自由度の高い取付け方法を有したユニバーサルタイプ。
後方から光源が直接見えにくいように、遮光カバーを付属。
-仕様-
光色:ホワイト
電源:12V車専用
配線:ギボシ加工済み
-サイズ-
カバー有:幅56×奥行29×高さ22(mm)
カバー無:幅50×奥行17×高さ16(mm)
-素材-
本体外装:ABS樹脂
レンズ:PMMA(アクリル樹脂)
カバー:PA(ポリアミド樹脂)
-内容-
本体×1個
カバー×1個
M5ナット×2本
M5ワッシャー×2個
3M両面テープ×2枚

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする