ZR46-0109 701 LED フラッシャー テールライト付き ZETA RACING(ジータレーシング) 04884192

ZR46-0109 701 LED フラッシャー テールライト付き ZETA RACING(ジータレーシング) 04884192
ZR46-0109 701 LED フラッシャー テールライト付き ZETA RACING(ジータレーシング) 04884192
ZR46-0109 701 LED フラッシャー テールライト付き ZETA RACING(ジータレーシング) 04884192
ZR46-0109 701 LED フラッシャー テールライト付き ZETA RACING(ジータレーシング) 04884192
ZR46-0109 701 LED フラッシャー テールライト付き ZETA RACING(ジータレーシング) 04884192
ZR46-0109 701 LED フラッシャー テールライト付き ZETA RACING(ジータレーシング) 04884192
ZR46-0109 701 LED フラッシャー テールライト付き ZETA RACING(ジータレーシング) 04884192
ZR46-0109 701 LED フラッシャー テールライト付き ZETA RACING(ジータレーシング) 04884192
ZR46-0109 701 LED フラッシャー テールライト付き ZETA RACING(ジータレーシング) 04884192
ZR46-0109 701 LED フラッシャー テールライト付き ZETA RACING(ジータレーシング) 04884192

701 LED フラッシャー テールライト付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
04884192
品番
ZR46-0109
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

スポーツバイクにフィットする、汎用性の高いテールライト機能付き小型LEDウインカー。
既存のテールユニットを外し、スッキリとしたテール周りにカスタムできる。
コンパクトでありながら、スピード感のあるデザインを採用。
高強度アルミニウムボディとステンレス製M8ボルトを使用した強靭な外装は、防塵防水性能をIP66までクリアしており、十分な耐久性を確保。
Eマークを取得済みで、車検にも対応する。
ボディ:マットブラック(粉体塗装)
レンズ:クリア
-素材-
ボディ:アルミニウム合金
ボルト:ステンレス合金
レンズ:アクリル樹脂
-サイズ-
全長:ボルト無しで約34mm
幅:約15mm
高さ:約14.5mm
配線長さ:約280mm
-仕様-
発光色:オレンジ・レッド
電源:DC12V車専用
消費電力:ウィンカー:1.5W/1個
尾灯:0.4W/1
ブレーキ灯:1.5W/1個
配線:ギボシ加工済み

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする