CS03R-10-NFS-100-M-ZC201B1 標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク100MM 押出単動基本形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-10-NFS-100-Mシリーズ New-Era(ニューエラー) 04884376

標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク100MM 押出単動基本形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-10-NFS-100-Mシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様●ストローク(mm):100●チューブ内径(Φ):10●リード線長さ(m):3●材質/仕上:本体:アルミ●コード番号:406-5661注文コード04884376品番CS03R-10-NFS-100-M-ZC201B1
参考基準価格(税別)¥7,050販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。

仕様●ストローク(mm):100●チューブ内径(Φ):10●リード線長さ(m):3●材質/仕上:本体:アルミ●コード番号:406-5661アズワン品番68-1180-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする