New-Era(ニューエラー)
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク105MM 押出単動基本形 配管横方向 CS03R-10-NFS-105-Pシリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●ストローク(mm):105●チューブ内径(Φ):10●材質/仕上:本体:アルミ●コード番号:407-0274
注文コード
04884656
品番
CS03R-10-NFS-105-P
参考基準価格(税別)
¥4,590
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
仕様
●ストローク(mm):105●チューブ内径(Φ):10●材質/仕上:本体:アルミ●コード番号:407-0274
アズワン品番
68-1180-91