CS03R-10-NFS-105-P-ZC201A1 標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク105MM 押出単動基本形 配管横方向 CS03R-10-NFS-105-Pシリーズ New-Era(ニューエラー) 04884665

標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク105MM 押出単動基本形 配管横方向 CS03R-10-NFS-105-Pシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様●ストローク(mm):105●チューブ内径(Φ):10●リード線長さ(m):1●材質/仕上:本体:アルミ●コード番号:406-3984注文コード04884665品番CS03R-10-NFS-105-P-ZC201A1
参考基準価格(税別)¥7,110販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。

仕様●ストローク(mm):105●チューブ内径(Φ):10●リード線長さ(m):1●材質/仕上:本体:アルミ●コード番号:406-3984アズワン品番68-1180-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする