画像準備中

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法h(mm)32 注文コード04887662 品番CRDNN3225P-12
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は寸法hなど15種類から選べます 他の種類を見る
寸法b(mm)25 寸法h(mm)32 適合チップ円形 勝手なし クランプシステムクランプオン方式 切込み角Kr(°)45 チップ逃げ角(°)0 用途セラミック工具用外径・倣い加工用ホルダ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする