京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法h(mm)
32
注文コード
04887836
品番
CRSNR3225P-09A
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法h
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
クランプシステム
クランプオン方式
適合チップ
円形
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0
勝手
右
用途
ソリッドCBN工具用外径・端面加工用ホルダ
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
32
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。