京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
04887881
品番
CS-NL 2020K-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,600
用途
セラミック工具用外径・面取り加工用ホルダ
寸法B(mm)
20
仕様
●シート:SP-141(SP-143)●シート止めねじ:M3X8(M3X12)
寸法H(mm)
20
主な用途
セラミック工具用外径・面取り加工用ホルダ
ブレーカ
CB-11
寸法LF(mm)
125
レンチ
LW-4
クランプセット
CE-020
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。