画像準備中

ホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04888615 品番S16N-CSKPR09-20
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
勝手 クランプシステムクランプオン方式 適合チップ正方形90° 切込み角Kr(°)75 チップ逃げ角(°)11 用途ボーリングバー(通し穴加工) 切刃長さ(mm)9.525 シャンク鋼シャンク 最小加工径(Φmm)20 シャンク径d(Φmm)16 寸法l1(mm)160
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする