画像準備中

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04888624 品番 S20Q-CSKPR09-27
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
シャンク径d(Φmm)20 寸法l1(mm)180 適合チップ正方形90° 勝手 クランプシステムクランプオン方式 切込み角Kr(°)75 チップ逃げ角(°)11 用途ボーリングバー(通し穴加工) 切刃長さ(mm)9.525 シャンク鋼シャンク 最小加工径(Φmm)27
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする