曜日別特売
CS03R-10-NRS-5-ZC253B1 標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク5MM 引込単動基本形 CS03R-10-NRS-5シリーズ New-Era(ニューエラー) 04888628

標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク5MM 引込単動基本形 CS03R-10-NRS-5シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様●ストローク(mm):5●チューブ内径(Φ):10●リード線長さ(m):3●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:407-7301注文コード04888628品番CS03R-10-NRS-5-ZC253B1
参考基準価格(税別)¥6,890販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

標準形マイクロシリンダ引込単動基本形です。

仕様●ストローク(mm):5●チューブ内径(Φ):10●リード線長さ(m):3●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:407-7301アズワン品番68-1186-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする